text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsa 12x65/10 b zp hüvelyes horgony Fischer fsa 12x65/10 b zp sleeve anchor


The fischer sleeve anchor FSA-B is a zinc-plated steel anchor with nut and washer for structural fixings made of zinc-plated steel. The FSA-B is set in the time-saving through-type installation. When tightening, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The recesses act as a crumple zone to take the torque slippa

Cikkszám 68506FIS
Átmérő
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 81
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M10
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 81
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 50
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 10
Gallérral Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 79.815
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.

Leírás

The fischer sleeve anchor FSA-B is a zinc-plated steel anchor with nut and washer for structural fixings made of zinc-plated steel. The FSA-B is set in the time-saving through-type installation. When tightening, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The recesses act as a crumple zone to take the torque slippage. The fixture is therefore pulled towards the anchoring base. The fischer sleeve anchor FSA-B is ideal for fastening fixings that are not relevant in safety terms such as ladders, gates, and temporary fixings in non-cracked concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 68506FIS
EAN 4006209685068
UBB 500616686902
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 68506
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.