text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsa 10x55/10 b zp hüvelyhorony


The fischer sleeve anchor FSA-B is a zinc-plated steel anchor with nut and washer for structural fixings made of zinc-plated steel. The FSA-B is set in the time-saving through-type installation. When tightening, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The recesses act as a crumple zone to take the torque slippa

Cikkszám
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 69
Hosszúság (mm) 69
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 8
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 69
Hosszúság (mm) 69
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 40
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 10
Gallérral Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 895

Leírás

The fischer sleeve anchor FSA-B is a zinc-plated steel anchor with nut and washer for structural fixings made of zinc-plated steel. The FSA-B is set in the time-saving through-type installation. When tightening, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The recesses act as a crumple zone to take the torque slippage. The fixture is therefore pulled towards the anchoring base. The fischer sleeve anchor FSA-B is ideal for fastening fixings that are not relevant in safety terms such as ladders, gates, and temporary fixings in non-cracked concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 63509.100.055
EAN 4006209685037
UBB 500729362847
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 68503

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.