text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fmhi belső menetes csatlakozó m12


The fischer connecting elements of the fischer Massive Channel System FMS enable a quick and easy connection to the mounting profile FMP. The fischer hammerhead connector FMHB is suitable as a prefabricated connector for fixing the construction elements. A secure connection of threaded rods, pipe clamps or base plates is created by the FMHI, FMCE and FM

Cikkszám
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas acélcsőhöz Igen
Alkalmas rézcsőhöz Igen
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumcsőhöz Igen
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas acélcsőhöz Igen
Alkalmas rézcsőhöz Igen
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumcsőhöz Igen
Műanyag csőhöz alkalmas Igen
Alkalmas csőtekercshez Igen
Alkalmas vékonyfalú csövekhez Igen
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 3895

Leírás

The fischer connecting elements of the fischer Massive Channel System FMS enable a quick and easy connection to the mounting profile FMP. The fischer hammerhead connector FMHB is suitable as a prefabricated connector for fixing the construction elements. A secure connection of threaded rods, pipe clamps or base plates is created by the FMHI, FMCE and FMCE-L connecting elements. The FMCE-L connecting element enables flexible connections for different elements such as base plates or U-bolts by means of slotted holes. The hot-dip galvanised version is suitable for outdoor installations.

Cikkszámok

Cikkszám 63139.120.001
EAN 4048962446593
UBB 500729303783
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 563108

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.