text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fmhb kalapácsfej-nyomócsatlakozó


The fischer connectors of the fischer massive channel system FMS enable a quick and easy connection to the FMP massive profiles. The fischer FMHB hammer-head push connector is suitable as a prefabricated connector for fastening the construction elements. The FMCE and FMCE-L connecting elements provide a secure connection of threaded rods, pipe clamps or

Cikkszám
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas acélcsőhöz Igen
Alkalmas rézcsőhöz Igen
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumcsőhöz Igen
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas acélcsőhöz Igen
Alkalmas rézcsőhöz Igen
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumcsőhöz Igen
Műanyag csőhöz alkalmas Igen
Alkalmas csőtekercshez Igen
Alkalmas vékonyfalú csövekhez Igen
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 10679

Leírás

The fischer connectors of the fischer massive channel system FMS enable a quick and easy connection to the FMP massive profiles. The fischer FMHB hammer-head push connector is suitable as a prefabricated connector for fastening the construction elements. The FMCE and FMCE-L connecting elements provide a secure connection of threaded rods, pipe clamps or base plates. The FMCE-L connectors allow flexible connections for various elements such as base plates or U-brackets by means of slotted holes. The hot-dip galvanised version with thick coating is suitable for outdoor installations and in corrosive environments.

Cikkszámok

Cikkszám 63097.000.001
EAN 4048962338744
UBB 500729284637
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 547809

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.