text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fmd8x38 fém tágulási dugó


The fischer metal expansion fixing FMD is set in the pre-positioned installation. Inserting the screw causes the fixing to expand, and the metal teeth fix the fixing securely in the building material. The fischer metal expansion fixing FMD is particularly suitable for safely fixing gas and water pipes, as well as cable and pipe clamps to solid and hollo

Cikkszám 61225FIS
Szín Egyéb
Kialakítás Expanding plug
Felületvédelem Galvanizált
Csavarral Nem
Minőségi osztály Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Kialakítás Expanding plug
Felületvédelem Galvanizált
Csavarral Nem
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 38
Anyag Acél
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Fúrási mélység (mm) 46
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Igen
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 6.73

Leírás

The fischer metal expansion fixing FMD is set in the pre-positioned installation. Inserting the screw causes the fixing to expand, and the metal teeth fix the fixing securely in the building material. The fischer metal expansion fixing FMD is particularly suitable for safely fixing gas and water pipes, as well as cable and pipe clamps to solid and hollow building materials as well as in solid gypsum panels.

Cikkszámok

Cikkszám 61225FIS
EAN 4006209612255
UBB 500616683289
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 61225
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.