text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fischer ta m 8 inox


The fischer heavy-duty anchor TA M is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for fi

Cikkszám 508701FIS
Csavarozási rendszer Egyéb
Hosszúság (mm) 50
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Hosszúság (mm) 50
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Az alátétek száma 0
Rögzítési lehetőség Egyéb
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 0
Gallérral Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 16.36
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Leírás

The fischer heavy-duty anchor TA M is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for fixing fall protection devices, systems, and machines in non-cracked concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 508701FIS
EAN 4048962094923
UBB 500616754551
UNSPSC 31161607
Gyártó cikksz 508701
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.