text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Fischer fischer mauerwerkbohrer 8/120/400 + kerf


The Masonry drill bit with SDS Plus holder is dedicated for processing fischer renovation anchors VBS 8.

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 400
Átmérő fúró (mm) 8
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Igen
Spirálfúró Igen
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 151

Leírás

The Masonry drill bit with SDS Plus holder is dedicated for processing fischer renovation anchors VBS 8.

Cikkszámok

Cikkszám 63447.080.120
EAN 4048962204698
UBB 500729343888
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 530686

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.