text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis hosszabbítócső ø 9x1000mm


Flexible extension tube for mounting on static mixers for fischer injection cartridges. Enables application of injection mortar in very deep drill holes, particularly in connection with rebar connection work.

Cikkszám 48983FIS
Hossz
Hosszúság (mm) 1000
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 20.27
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 1000 mm
Hosszúság (mm) 1000
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 20.27

Leírás

Flexible extension tube for mounting on static mixers for fischer injection cartridges. Enables application of injection mortar in very deep drill holes, particularly in connection with rebar connection work.

Cikkszámok

Cikkszám 48983FIS
EAN 4006209489833
UBB 500616655972
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 48983
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.