text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis hb 360 s (de,fr,it,nl) inj.-mortar


The fischer Highbond special mortar FIS HB 360 S is a system component of the fischer Highbond system FHB II for fixing in cracked and non-cracked concrete. The cartridge contains styrene-free vinyl ester mortar. The special mortar can be used with the fischer Highbond anchor rods FHB II-A S (standard), Highbond anchor rods FHB II-A L (long) made of zin

Cikkszám
Patron mennyisége (ml) 0
Anyag Vinil-észter gyanta
Anyag Vinil-észter gyanta
A fej alatt marási hornyokkal Nem
Fejfurat Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Patron mennyisége (ml) 0
Anyag Vinil-észter gyanta
Anyag Vinil-észter gyanta
A fej alatt marási hornyokkal Nem
Fejfurat Nem
Szárbordákkal Nem
Fej maró bordákkal Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 744

Leírás

The fischer Highbond special mortar FIS HB 360 S is a system component of the fischer Highbond system FHB II for fixing in cracked and non-cracked concrete. The cartridge contains styrene-free vinyl ester mortar. The special mortar can be used with the fischer Highbond anchor rods FHB II-A S (standard), Highbond anchor rods FHB II-A L (long) made of zinc-plated steel, made of stainless steel, and made of highly corrosion-resistant steel. When tightening the hexagon nut, the anchor rod cones are pulled into the mortar shell, which expands against the drill hole wall. Using the fischer Highbond system FHB II means that railings, machines, and steel constructions are securely installed within internal and external areas.

Cikkszámok

Cikkszám 63078.360.001
EAN 4048962444124
UBB 500729279033
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 562659

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.