text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis h 30x1000 l horgonyhüvely


The fischer yard-goods metal injection anchor sleeve FIS H K is the cost-effective system component for the use of fischer injection mortars in perforated brick masonry within through-type installations. The anchor sleeve is cut to size, placed in the drill hole, and filled with injection mortar from the anchor sleeve base. When setting the anchor rod,

Cikkszám
Felületvédelem Kezeletlen
Önvágó Nem
Menetméret (metrikus) 20
Karimával Nem
Tartószerkezet Egyéb
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Felületvédelem Kezeletlen
Önvágó Nem
Menetméret (metrikus) 20
Karimával Nem
Tartószerkezet Egyéb
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 737

Leírás

The fischer yard-goods metal injection anchor sleeve FIS H K is the cost-effective system component for the use of fischer injection mortars in perforated brick masonry within through-type installations. The anchor sleeve is cut to size, placed in the drill hole, and filled with injection mortar from the anchor sleeve base. When setting the anchor rod, the mortar is pressed through the lattice structure and then connects with the perforated brick by an interlock. This means that the load is directed into the building material.

Cikkszámok

Cikkszám 63486.300.001
EAN 4000657006451
UBB 500729354190
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 645

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.