text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis h 20x200 k injektálóhüvely


The fischer injection anchor sleeve FIS H K is the system component for the professional, mortar-saving installation of the threaded rod FIS A or internal threaded anchor FIS E in perforated brick masonry. The fischer injection mortars FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus, and FIS P can be used with it. The optimised

Cikkszám 46704FIS
Kialakítás Beépülő modulhoz
Felületvédelem Kezeletlen
Önvágó Nem
Hosszúság (mm) 200
Menetméret (metrikus) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Beépülő modulhoz
Felületvédelem Kezeletlen
Önvágó Nem
Hosszúság (mm) 200
Menetméret (metrikus) 12
Karimával Nem
Tartószerkezet Egyéb
Márka Fischer
ETA által jóváhagyott Yes
DIBt-approval Yes
Alkalmas a következőkre FIS A M12-M16
Darabonkénti súly (g) 12.96

Leírás

The fischer injection anchor sleeve FIS H K is the system component for the professional, mortar-saving installation of the threaded rod FIS A or internal threaded anchor FIS E in perforated brick masonry. The fischer injection mortars FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus, and FIS P can be used with it. The optimised grating structure reduces the use of injection mortar. When the threaded rod and internal threaded anchor are installed, the mortar is pressed through the grating structure and creates a form fit with the perforated brick. This directs the load into the building material. Setting takes place in a pre-positioned installation. You can use the injection anchor sleeve to bridge non-load-bearing layers. The approvals of the various injection mortars must be observed.

Cikkszámok

Cikkszám 46704FIS
EAN 4006209467046
UBB 500616651914
UNSPSC 31161601
Gyártó cikksz 46704
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.