text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m12x200 r menetes rúd


The fischer threaded rod FIS A is made from stainless steel. The threaded rod is a system component for the various fischer injection mortars. Together with the injection mortars, the fischer threaded rods are suitable and approved for all subsurfaces. A thorough cleaning of the drill hole is recommended for the maximum load-bearing capacity of the syst

Cikkszám
Kialakítás Csapvéggel
Kialakítás Csapvéggel
Hosszúság (mm) 200
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Csapvéggel
Kialakítás Csapvéggel
Hosszúság (mm) 200
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Hatékony rögzítési mélység (mm) 70
Gyantakapszulával Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 1642

Leírás

The fischer threaded rod FIS A is made from stainless steel. The threaded rod is a system component for the various fischer injection mortars. Together with the injection mortars, the fischer threaded rods are suitable and approved for all subsurfaces. A thorough cleaning of the drill hole is recommended for the maximum load-bearing capacity of the system. The system of stainless steel threaded rods in combination with fischer injection mortars is suitable and approved for fixings outside and in damp rooms without aggressive conditions.

Cikkszámok

Cikkszám 63091.120.200
EAN 4048962161649
UBB 500729282326
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 519421

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.