text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m10x150 5.8 zp menetes rúd


The fischer threaded rod FIS A is made from zinc-plated, steel grade 5.8. The threaded rod is a system component for the various fischer injection mortars. Together with the injection mortars, the fischer threaded rods are suitable and approved for all subsurfaces. A thorough cleaning of the drill hole is recommended for the maximum load-bearing capacit

Cikkszám 90281FIS
Hossz
Kialakítás Csapvéggel
Hosszúság (mm) 150
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 150 mm
Kialakítás Csapvéggel
Hosszúság (mm) 150
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Hatékony rögzítési mélység (mm) 60
Gyantakapszulával Nem
Márka Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Leírás

The fischer threaded rod FIS A is made from zinc-plated, steel grade 5.8. The threaded rod is a system component for the various fischer injection mortars. Together with the injection mortars, the fischer threaded rods are suitable and approved for all subsurfaces. A thorough cleaning of the drill hole is recommended for the maximum load-bearing capacity of the system. The system, made from zinc-plated threaded rods in conjunction with fischer injection mortars, is suitable and approved for fixings in dry interiors.

Cikkszámok

Cikkszám 90281FIS
EAN 4006209902813
UBB 500616696075
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 90281
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.