text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs clix 8x100 t-fejű csavar


The fischer T-head bolt FHS Clix is a fixing element for securely connecting pipe clamps with the fischer mounting channel system FLS. The T-head bolt FHS Clix is securely connected by means of a 90° rotation. The FHS Clix is available in the sizes M8 and M10 and in the lengths 30 to 100 mm. The special contact tongue on the FHS Clix ensures the require

Cikkszám 64161.080.100
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 100
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 100
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 8
Alkalmas szerelősínhez Igen
Fej szélessége (mm) 8
Márka Fischer

Leírás

The fischer T-head bolt FHS Clix is a fixing element for securely connecting pipe clamps with the fischer mounting channel system FLS. The T-head bolt FHS Clix is securely connected by means of a 90° rotation. The FHS Clix is available in the sizes M8 and M10 and in the lengths 30 to 100 mm. The special contact tongue on the FHS Clix ensures the required contact pressure of the fixing element in the FLS channel in order to ensure safe adjustment during assembly. In addition, the pronounced teeth in the channel nut enable precise and safe positioning in the FLS mounting channels and make the installation process easier. The galvanised zinc version is suitable for installation in buildings. The fire protection certificate provides added safety in the case of the channel nut.

Cikkszámok

Cikkszám 64161.080.100
EAN 4048962265194
UBB 500698920039
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 538657
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.