text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs 38 clix 10x60 t-fejű csavar Fischer fhs 38 clix 10x60 t-fejű csavar


Cikkszám 20919FIS
Hossz
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 10
Alkalmas szerelősínhez Igen
Fej szélessége (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 85 mm
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 10
Alkalmas szerelősínhez Igen
Fej szélessége (mm) 10
Márka Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Cikkszámok

Cikkszám 20919FIS
EAN 4006209209196
UBB 500616797139
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 20919
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.