text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs 38 clix 10x30 t-fejű csavar Fischer fhs 38 clix 10x30 t-fejű csavar


The fischer T-head bolt FHS Clix is suitable for connecting pipe clamps with the mounting channel. The hammer-head nut design enables quick and easy setting in the channel. The spring effect of the plastic bands guarantees precise positioning in the channel. Installation by rotating 90° enables post-installation in set channels.

Cikkszám 20917FIS
Hossz
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 100 mm
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 10
Alkalmas szerelősínhez Igen
Fej szélessége (mm) 10
Márka Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Leírás

The fischer T-head bolt FHS Clix is suitable for connecting pipe clamps with the mounting channel. The hammer-head nut design enables quick and easy setting in the channel. The spring effect of the plastic bands guarantees precise positioning in the channel. Installation by rotating 90° enables post-installation in set channels.

Cikkszámok

Cikkszám 20917FIS
EAN 4006209209172
UBB 500616796974
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 20917
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.