Kémiai
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
500542FIS
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
Fischer fhb ii-pf 8x60 kapszula
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
500542FIS
Anyag
Vinil-észter gyanta
Fúrólyuk átmérője (mm)
10
Fúrási mélység (mm)
75
Hatékony rögzítési mélység (mm)
60
Márka
Fischer
ETA által jóváhagyott
Yes
Alkalmas a következőkre
FHB II-A L M 8 x 60
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Anyag
Vinil-észter gyanta
Fúrólyuk átmérője (mm)
10
Fúrási mélység (mm)
75
Hatékony rögzítési mélység (mm)
60
Márka
Fischer
ETA által jóváhagyott
Yes
Alkalmas a következőkre
FHB II-A L M 8 x 60
Darabonkénti súly (g)
13.15
Info
For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
500542FIS
EAN
4048962000955
UBB
500616656707
UNSPSC
31161601
Gyártó cikksz
500542