text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 32/60 s zp nagy teljesítményű horgony


The fischer high-performance anchor FH II S with hexagonal head is a sleeve anchor made of zinc-plated steel. The anchor is set in the time-saving through-type installation. When tightening the anchor, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The black plastic ring prevents the anchor from rotating and absorbs t

Cikkszám 44904FIS
Átmérő
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 245
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M24
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 245
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 24
Fúrólyuk átmérője (mm) 32
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Egyéb
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 150
Anyák száma 0
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 60
Gallérral Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 1420
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Leírás

The fischer high-performance anchor FH II S with hexagonal head is a sleeve anchor made of zinc-plated steel. The anchor is set in the time-saving through-type installation. When tightening the anchor, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The black plastic ring prevents the anchor from rotating and absorbs the torque slippage. This means that the fixture is pulled towards the anchoring base. The fischer high-performance anchor FH II S with hexagonal head is ideally suited to fix consoles, steel constructions, and cable trays in cracked and non-cracked concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 44904FIS
EAN 4006209449042
UBB 500616646328
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 44904
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.