Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
49121FIS
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
Fischer fh ii 18 készlet zp nagy teljesítményű horgony
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
49121FIS
Átmérő
Hosszúság (mm)
88
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
12
Fúrólyuk átmérője (mm)
18
Az alátétek száma
1
Tartószerkezet
Osztott horgony
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hosszúság (mm)
88
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
12
Fúrólyuk átmérője (mm)
18
Az alátétek száma
1
Tartószerkezet
Osztott horgony
Anyák száma
1
Áthajtásos szerelés
Igen
Előre elhelyezett szerelés
Nem
Távolságtartó beépítés
Nem
Maximális szorítóvastagság (mm)
12
Gallérral
Nem
Horgonyzó modell
Külső menet
Márka
Fischer
Darabonkénti súly (g)
47.92
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
49121FIS
EAN
4006209491218
UBB
500616656053
UNSPSC
31162400
Gyártó cikksz
49121