text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fgrs 50-55 csuklós csőbilincs


The fischer hinged pipe clamp FGRS with sound insulation insert for fixing pipelines. The pendulum screw allows for simple one-handed installation. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts.

Cikkszám 79427FIS
Szín Szürke
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas acélcsőhöz Igen
Alkalmas rézcsőhöz Igen
Csatlakozási lehetőség Belső menet
Csatlakozási méret, csatlakozási lehetőség M8
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumcsőhöz Igen
Műanyag csőhöz alkalmas Igen
Alkalmas csőtekercshez Igen
Zárszerkezet Csavar
Alkalmas vékonyfalú csövekhez Igen
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 97.118
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).

Leírás

The fischer hinged pipe clamp FGRS with sound insulation insert for fixing pipelines. The pendulum screw allows for simple one-handed installation. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts.

Cikkszámok

Cikkszám 79427FIS
EAN 4006209794272
UBB 500616848049
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 79427
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.