text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcam-700 nagyméretű konzolos kar


The solid cantilever arm FCAM allows for the quick and easy installation of pipelines along the wall. Simple alignment of console via slots in the base plate that are rotated 90° to face each other.

Cikkszám 505460FIS
Hossz
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Hosszúság 700
Anyag Acél
Márka Fischer
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 700 mm
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Hosszúság 700
Anyag Acél
Márka Fischer
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

Leírás

The solid cantilever arm FCAM allows for the quick and easy installation of pipelines along the wall. Simple alignment of console via slots in the base plate that are rotated 90° to face each other.

Cikkszámok

Cikkszám 505460FIS
EAN 4048962069846
UBB 500616820485
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 505460
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.