text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcam-400 nagy konzolos kar


The solid cantilever arm FCAM allows for the quick and easy installation of pipelines along the wall. Simple alignment of console via slots in the base plate that are rotated 90° to face each other.

Cikkszám 504479FIS
Hossz
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Hosszúság (mm) 400
Anyag Acél
Márka Fischer
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 400 mm
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Hosszúság (mm) 400
Anyag Acél
Márka Fischer
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

Leírás

The solid cantilever arm FCAM allows for the quick and easy installation of pipelines along the wall. Simple alignment of console via slots in the base plate that are rotated 90° to face each other.

Cikkszámok

Cikkszám 504479FIS
EAN 4048962063103
UBB 500616819339
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 504479
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.