text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fc 9-12 gr csőcsipesz


Cikkszám 68062FIS
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Darabonkénti súly (g) 3.585
Árucikk kód
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Darabonkénti súly (g) 3.585
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 68062FIS
EAN 4006209680629
UBB 500616686175
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 68062
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.