text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbs ii 6x40/5 lp zp betoncsiga


The fischer concrete screw UltraCut FBS II 6 P / LP is made of zinc-plated steel with panhead / large panhead. The UltraCut FBS II 6 P / LP is perfectly designed for applications like fixings of pipe routes, channel systems, ventilation ducts and facilities in the building service engineering. When the concrete screw is screwed into the drill hole using

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minimális fúrásmélység (mm) 50
Hosszúság (mm) 40
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Hossz 40 mm
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minimális fúrásmélység (mm) 50
Hosszúság (mm) 40
Anyag Acél
Fúrólyuk átmérője (mm) 6
Menetátmérő (mm) 6
Márka Fischer
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Concrete thread
Típus FBSII ST LPH TX
Darabonkénti súly (g) 27.16

Leírás

The fischer concrete screw UltraCut FBS II 6 P / LP is made of zinc-plated steel with panhead / large panhead. The UltraCut FBS II 6 P / LP is perfectly designed for applications like fixings of pipe routes, channel systems, ventilation ducts and facilities in the building service engineering. When the concrete screw is screwed into the drill hole using an impact driver, the thread flanks cut deep into the concrete, thus ensuring top load-bearing capacity. The low drilling effort saves time in the case of multiple fixations. The European Technical Approval for cracked concrete and non-cracked concrete as well as for seismic loads and classification into fire resistance class R 120 guarantee even more safety.

Cikkszámok

Cikkszám 63649.060.040
EAN 4048962329377
UBB 500728166017
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 546379

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.