text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 8/5 k hdg csavarhorgony


The fischer bolt anchor FBN II K is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. The short version is suitable for pre-positioned installation and push-through installation. The bolt anchor is made of hot-dipped steel and is recommended for railings, handrails or consoles.

Cikkszám 508012FIS
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 13
Menethossz (mm) 24
Minimális fúrásmélység (mm) 51
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 24 mm
Kulcsszélesség (mm) 13
Menethossz (mm) 24
Minimális fúrásmélység (mm) 51
Hosszúság (mm) 56
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 5
Felületvédő horgony Horganyzott
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Darabonkénti súly (g) 25.014
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Leírás

The fischer bolt anchor FBN II K is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. The short version is suitable for pre-positioned installation and push-through installation. The bolt anchor is made of hot-dipped steel and is recommended for railings, handrails or consoles.

Cikkszámok

Cikkszám 508012FIS
EAN 4048962091137
UBB 500616671060
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 508012
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.