text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 8/30 hdg csavarhorony


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The

Cikkszám 507576FIS
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 13
Menethossz (mm) 59
Minimális fúrásmélység (mm) 86
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 59 mm
Kulcsszélesség (mm) 13
Menethossz (mm) 59
Minimális fúrásmélység (mm) 86
Hosszúság (mm) 91
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 30
Felületvédő horgony Horganyzott
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 36.596

Leírás

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The bolt anchor is made of hot-dipped steel and is suitable for railings, handrails or consoles.

Cikkszámok

Cikkszám 507576FIS
EAN 4048962087635
UBB 500616668439
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 507576
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.