text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/15 (16x118) k r csavarhorony


The fischer bolt anchor FBN II K is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. The short version is suitable for pre-positioned installation and push-through installation. The stainless steel version of the bolt anchor is recommended for fixing façade sub-structures, consoles, and ladders in external areas.

Cikkszám 508745FIS
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 24
Minimális fúrásmélység (mm) 104
Hosszúság (mm) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 64 mm
Kulcsszélesség (mm) 24
Minimális fúrásmélység (mm) 104
Hosszúság (mm) 118
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 16
Fúrólyuk átmérője (mm) 16
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 15
Anyagminőségi horgony Egyéb
Felületvédő horgony Kezeletlen
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 200.8
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Leírás

The fischer bolt anchor FBN II K is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. The short version is suitable for pre-positioned installation and push-through installation. The stainless steel version of the bolt anchor is recommended for fixing façade sub-structures, consoles, and ladders in external areas.

Cikkszámok

Cikkszám 508745FIS
EAN 4048962095494
UBB 500616671482
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 508745
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.