text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/100 hdg csavarhorgony


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The

Cikkszám 507554FIS
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 24
Menethossz (mm) 164
Minimális fúrásmélység (mm) 204
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 164 mm
Kulcsszélesség (mm) 24
Menethossz (mm) 164
Minimális fúrásmélység (mm) 204
Hosszúság (mm) 220
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 16
Fúrólyuk átmérője (mm) 16
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 100
Felületvédő horgony Horganyzott
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 335.38

Leírás

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The bolt anchor is made of hot-dipped steel and is suitable for railings, handrails or consoles.

Cikkszámok

Cikkszám 507554FIS
EAN 4048962087376
UBB 500616667852
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 507554
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.