text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/10 hdg csavarhorony


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The bolt anchor is made of hot-dipped steel and is suitable for railings, handrails or consoles.

Cikkszám 507589FIS
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 19
Menethossz (mm) 59
Minimális fúrásmélység (mm) 95
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 59 mm
Kulcsszélesség (mm) 19
Menethossz (mm) 59
Minimális fúrásmélység (mm) 95
Hosszúság (mm) 106
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 10
Felületvédő horgony Horganyzott
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Darabonkénti súly (g) 99.72
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Árucikk kód 7318190090

Leírás

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The bolt anchor is made of hot-dipped steel and is suitable for railings, handrails or consoles.

Cikkszámok

Cikkszám 507589FIS
EAN 4048962087710
UBB 500616669189
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 507589
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.