text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/10 (12x104) r csavarhorony


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The

Cikkszám 507563FIS
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 19
Minimális fúrásmélység (mm) 95
Hosszúság (mm) 104
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 59 mm
Kulcsszélesség (mm) 19
Minimális fúrásmélység (mm) 95
Hosszúság (mm) 104
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 10
Anyagminőségi horgony Egyéb
Felületvédő horgony Kezeletlen
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 98.185

Leírás

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The stainless steel version of the bolt anchor is suitable for fixing façade sub-structures, consoles, and ladders in external areas.

Cikkszámok

Cikkszám 507563FIS
EAN 4048962087468
UBB 500616668017
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 507563
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.