text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 12/50 r csavarhorony


The fischer bolt anchor FAZ II Plus is the steel anchor for the highest demands with high tensile strengths and a wide range of applications. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. The FAZ II Plus is easier and faster to set due to the elimination of drill hole cleaning (M8-M24). The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables an immediately loadable, high load-bearing capacity. For example, the steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, and consoles.

Cikkszám 63329.120.050
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 150
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 150
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 50
Anyagminőségi horgony Egyéb
Felületvédő horgony Kezeletlen
Felületvédő hüvely Kezeletlen
Alkalmas üreges magfödémhez Nem
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Anyag Rozsdamentes acél
Típusszám FAZ II Plus
Darabonkénti súly (g) 25.56
Info
  • do= Fúróbetét névleges átmérő
  • Min. td= Ajánlott fúrási mélység
  • hef= Tényleges rögzítési mélység
  • tfix= A rögzített tartozék vastagsága
  • s = Összes hibával
  • kN = Terhelés kN
  • A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.
  • A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Árucikk kód 7318190090

Leírás

The fischer bolt anchor FAZ II Plus is the steel anchor for the highest demands with high tensile strengths and a wide range of applications. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. The FAZ II Plus is easier and faster to set due to the elimination of drill hole cleaning (M8-M24). The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables an immediately loadable, high load-bearing capacity. For example, the steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, and consoles.

Cikkszámok

Cikkszám 63329.120.050
EAN 4048962462470
UBB 500728227249
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 564622
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.