Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
501413FIS
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
Fischer faz ii plus 12/10 r csavarhorony
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
501413FIS
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm)
19
Hosszúság (mm)
110
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
12
Fúrólyuk átmérője (mm)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
61 mm
Kulcsszélesség (mm)
19
Hosszúság (mm)
110
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
12
Fúrólyuk átmérője (mm)
12
Az alátétek száma
1
Rögzítési lehetőség
Dió
Tartószerkezet
Osztott horgony
Anyák száma
1
Áthajtásos szerelés
Igen
Előre elhelyezett szerelés
Igen
Távolságtartó beépítés
Nem
Maximális szorítóvastagság (mm)
10
Anyagminőségi horgony
Egyéb
Felületvédő horgony
Kezeletlen
Felületvédő hüvely
Kezeletlen
Alkalmas üreges magfödémhez
Nem
Gallérral
Nem
Rögzítés tágítószerszámmal
Nem
Horgonyzó modell
Külső menet
Márka
Fischer
Fő jellemzők
Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Darabonkénti súly (g)
102.21
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
501413FIS
EAN
4048962462449
UBB
500616659362
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
564619
További információk letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést