text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Fischer exa-ig m6 zp csavarhorgony


The fischer bolt anchor EXA is a particularly installation-friendly steel anchor with an internal thread for anchorings in non-cracked concrete. The two expansion clips increase the expansion range and reduce the torque slippage. In the stainless steel design, the bolt anchor with internal thread is suitable for the anchoring of railings, cantilevers, a

Cikkszám 512258FIS
Csavarozási rendszer Egyéb
Minimális fúrásmélység (mm) 60
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 6
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Minimális fúrásmélység (mm) 60
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 6
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Az alátétek száma 0
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 0
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Felületvédő horgony Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Alkalmas üreges magfödémhez Nem
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Igen
Horgonyzó modell Belső menet
Márka Fischer
Egész hosszúság 48

Leírás

The fischer bolt anchor EXA is a particularly installation-friendly steel anchor with an internal thread for anchorings in non-cracked concrete. The two expansion clips increase the expansion range and reduce the torque slippage. In the stainless steel design, the bolt anchor with internal thread is suitable for the anchoring of railings, cantilevers, and cable trays outside. Thanks to the internal thread, threaded rods and metric screws for fixture anchoring can be installed and removed with a low amount of effort.

Cikkszámok

Cikkszám 512258FIS
EAN 4048962115352
UBB 500616676010
UNSPSC 31161601
Gyártó cikksz 512258
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.