text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer etr 50-60 „u” csavar


The high-quality fischer U-bolt for 2" size with metric thread for installing standing or hanging pipelines as well as pipe routes on profiles and consoles. The U-bolt's two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter.

Cikkszám 24422FIS
Hossz
Magasság 82
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Menethossz (mm) 35
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 385 mm
Magasság 82
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Menethossz (mm) 35
Menettípus Metrikus
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 8
Kettős távolsági csavarmenet (mm) 69
Külső csőátmérő (mm) 60
Márka Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Leírás

The high-quality fischer U-bolt for 2" size with metric thread for installing standing or hanging pipelines as well as pipe routes on profiles and consoles. The U-bolt's two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter.

Cikkszámok

Cikkszám 24422FIS
EAN 4006209244227
UBB 500616799291
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 24422
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.