text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ed 22 ütőszög


The fischer conduit clips and fischer perforated tapes are knocked into concrete without pre-drilling with the fischer impact nail ED. For assembly, the fischer impact nail is inserted into the setting tool SZE. During the setting process, the retaining ring fixes the nail. The impact nail sits firmly in concrete after a few taps of the hammer.

Cikkszám 14570FIS
Átmérő
Hosszúság (mm)
Hossz
Felületvédelem Egyéb
Edzett Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 4
Hosszúság (mm) 22
Hossz 210 mm
Felületvédelem Egyéb
Edzett Igen
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 3.707
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Árucikk kód 73170060

Leírás

The fischer conduit clips and fischer perforated tapes are knocked into concrete without pre-drilling with the fischer impact nail ED. For assembly, the fischer impact nail is inserted into the setting tool SZE. During the setting process, the retaining ring fixes the nail. The impact nail sits firmly in concrete after a few taps of the hammer.

Cikkszámok

Cikkszám 14570FIS
EAN 4006209145708
UBB 500616795075
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 14570
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.