Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
504573FIS
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
Fischer ea-st 6 állítószerszám
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Accessory for the installation of EA N hammerset anchors.
Teljes leírás
Cikkszám
504573FIS
Anyag
Acél
Kézvédelemmel
Nem
Szög mérete (mm)
6
Márka
Fischer
Fő jellemzők
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Anyag
Acél
Kézvédelemmel
Nem
Szög mérete (mm)
6
Márka
Fischer
Fő jellemzők
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Darabonkénti súly (g)
134.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Accessory for the installation of EA N hammerset anchors.
Cikkszámok
Cikkszám
504573FIS
EAN
4048962063615
UBB
500616663554
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
504573