Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
90160FIS
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
Fischer ea m8 n zp bedugható horgony
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
90160FIS
Minimális fúrásmélység (mm)
30
Hosszúság (mm)
30
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
8
Fúrólyuk átmérője (mm)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Minimális fúrásmélység (mm)
30
Hosszúság (mm)
30
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
8
Fúrólyuk átmérője (mm)
10
Önfúró
Nem
Rögzítési lehetőség
Egyéb
Alkalmas betonhoz
Igen
Természetes kőhöz alkalmas
Igen
Áthajtásos szerelés
Nem
Előre elhelyezett szerelés
Igen
Távolságtartó beépítés
Nem
Márka
Fischer
Darabonkénti súly (g)
12.072
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The fischer hammerset anchor EA N is an internal thread anchor made from zinc-plated and stainless steel. The hammerset anchor is ideal for the multiple fixation of non-structural systems that do not require approved anchorage. The assembly of the internal thread anchor is extremely cost-effective thanks to the low embedment depth, fast hammerset installation, and direction-controlled screwing process. The EA N is mounted with the hammer flush to the base material. With the setting tool EA-ST, the sleeve is expanded and braced against the drill hole wall through the driving in of the internal pin. No torque should be applied to the screw to enable correct expansion.
Cikkszámok
Cikkszám
90160FIS
EAN
4006209901601
UBB
500616934179
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
90160