text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea m20 n zp bedobható horgony


The fischer hammerset anchor EA N is an internal thread anchor made from zinc-plated and stainless steel. The hammerset anchor is ideal for the multiple fixation of non-structural systems that do not require approved anchorage. The assembly of the internal thread anchor is extremely cost-effective thanks to the low embedment depth, fast hammerset instal

Cikkszám 90164FIS
Minimális fúrásmélység (mm) 80
Hosszúság (mm) 80
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 20
Fúrólyuk átmérője (mm) 25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Minimális fúrásmélység (mm) 80
Hosszúság (mm) 80
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 20
Fúrólyuk átmérője (mm) 25
Önfúró Nem
Rögzítési lehetőség Egyéb
Alkalmas betonhoz Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 197.588

Leírás

The fischer hammerset anchor EA N is an internal thread anchor made from zinc-plated and stainless steel. The hammerset anchor is ideal for the multiple fixation of non-structural systems that do not require approved anchorage. The assembly of the internal thread anchor is extremely cost-effective thanks to the low embedment depth, fast hammerset installation, and direction-controlled screwing process. The EA N is mounted with the hammer flush to the base material. With the setting tool EA-ST, the sleeve is expanded and braced against the drill hole wall through the driving in of the internal pin. No torque should be applied to the screw to enable correct expansion.

Cikkszámok

Cikkszám 90164FIS
EAN 4006209901649
UBB 500616934583
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 90164
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.