text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea m12 n d zp bedobható horgony


The fischer Hammerset anchor EA II M 12 N D is an internal threaded anchor made of zinc-plated steel. The Hammerset anchor is set flush to the surface of the anchoring base using the hammer. With the setting tool EAW H Plus the sleeve is expanded by driving in the internal rod and expands against the drill hole wall. For correct expansion to take place,

Cikkszám 500872FIS
Minimális fúrásmélység (mm) 54
Hosszúság (mm) 50
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Minimális fúrásmélység (mm) 54
Hosszúság (mm) 50
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 16
Önfúró Nem
Jóváhagyással Nem
Rögzítési lehetőség Egyéb
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The EA II is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EHS Plus setting tool (alternative: EMS machine setting tool), and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion. - Use the special EA II M12 x 50 D with thicker sleeve for fixing diamond and core drilling devices.
Darabonkénti súly (g) 54.548

Leírás

The fischer Hammerset anchor EA II M 12 N D is an internal threaded anchor made of zinc-plated steel. The Hammerset anchor is set flush to the surface of the anchoring base using the hammer. With the setting tool EAW H Plus the sleeve is expanded by driving in the internal rod and expands against the drill hole wall. For correct expansion to take place, no torque must be applied to the screw or the threaded rod. The fischer Hammerset anchor EA M 12 D is ideal for installing diamond drills and saws.

Cikkszámok

Cikkszám 500872FIS
EAN 4048962003208
UBB 500616657879
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 500872
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.