text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea ii m8x40 zp kalapácsvető horgony


The fischer Hammerset anchor EA II is an internal threaded anchor made of zinc-plated steel. The Hammerset anchor is set flush to the surface of the anchoring base using the hammer. With the setting tool EHS Plus or the machine setting tool EMS the sleeve is expanded by driving in the internal rod and expands against the drill hole wall. For correct exp

Cikkszám 48323FIS
Minimális fúrásmélység (mm) 43
Hosszúság (mm) 40
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Minimális fúrásmélység (mm) 43
Hosszúság (mm) 40
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Önfúró Nem
Alkalmazott terhelés húzási zóna (kN) 6.1
Jóváhagyással Igen
Rögzítési lehetőség Egyéb
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The EA II is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EHS Plus setting tool (alternative: EMS machine setting tool), and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion. - Use the special EA II M12 x 50 D with thicker sleeve for fixing diamond and core drilling devices.
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 14.904

Leírás

The fischer Hammerset anchor EA II is an internal threaded anchor made of zinc-plated steel. The Hammerset anchor is set flush to the surface of the anchoring base using the hammer. With the setting tool EHS Plus or the machine setting tool EMS the sleeve is expanded by driving in the internal rod and expands against the drill hole wall. For correct expansion to take place, no torque must be applied to the screw or the threaded rod. The fischer Hammerset anchor EA II is ideal for fixing sprinkler systems, gratings, and consoles in internal areas with approval.

Cikkszámok

Cikkszám 48323FIS
EAN 4006209483237
UBB 500616654496
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 48323
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.