text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Dupla tartó lap Acél Horganyzott DPF 60-105

Cikkszám
Hossz
Márka Fischer
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám DPF
Darabonkénti súly (g) 49.044
Info Rögzítő eszköz, mellyel összeköthető két párhuzamos csővezeték egy kötési ponttal..Előnyök:
  • Csak egy kötési pont két csővezetékhez.
  • Az összekötő lemez lekerekített kialakítása kiváló látható szerelvényeknél.
  • Változó csővezeték távolság a két részes DPF csatlakozóval.
  • Az alaplap hoszzú hornyai miatt a kettős csatlakozó könnyen állítható.
  • Alkalmas párhuzamos csővezetékek falra rögzítéséhez.Jellemzők:
    • Alapanyag: Acél DC01 (cikkszám: 1.0330) az EN 10130 szerint.
    • Horganyzás: 5-9 μm horganyzás.

Műszaki adatok

Hossz 105 mm
Márka Fischer
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám DPF
Darabonkénti súly (g) 49.044
Info Rögzítő eszköz, mellyel összeköthető két párhuzamos csővezeték egy kötési ponttal..Előnyök:
  • Csak egy kötési pont két csővezetékhez.
  • Az összekötő lemez lekerekített kialakítása kiváló látható szerelvényeknél.
  • Változó csővezeték távolság a két részes DPF csatlakozóval.
  • Az alaplap hoszzú hornyai miatt a kettős csatlakozó könnyen állítható.
  • Alkalmas párhuzamos csővezetékek falra rögzítéséhez.Jellemzők:
    • Alapanyag: Acél DC01 (cikkszám: 1.0330) az EN 10130 szerint.
    • Horganyzás: 5-9 μm horganyzás.

Méretek

L (mm) 105
L1 60
M 8

Cikkszámok

Cikkszám 64270.060.105
EAN 4006209246481
UBB 500504043547
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 024648

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.