text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Fischer duotec 10 billenőkar rögzítés


Cikkszám
Átmérő
A horgonyzó dugó hossza (mm) 50
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Márka Fischer
Színes Szürke/Piros
Anyag Műanyag
Info tfix = Átfogás távLs = Csavar hosszadp = Szerelvény rész vastagsága
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 10 mm
A horgonyzó dugó hossza (mm) 50
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Márka Fischer
Színes Szürke/Piros
Anyag Műanyag
Info tfix = Átfogás távLs = Csavar hosszadp = Szerelvény rész vastagsága

Méretek

Fészek mélység (min.) 40
D (mm) 10
Furat mélység (min) 10
Fúró ø 10
Záródugó hossza 47
Csavar ø 4.5-5/M5
Szerkezeti rész vastagság (max.) 55
Szerkezeti rész vastagság (min.) 10

Cikkszámok

Cikkszám 63281.100.001
EAN 4048962254075
UBB 500647437226
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 537258

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.