text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dtm 60/10 a4 fém szigetelőlemez


The zinc-plated fischer insulation disc DTM 60/10 is used in combination with the fischer frame fixing with a 10 mm diameter in case of more stringent corrosion protection requirements. This means that insulating boards can be fixed to all building materials. During assembly the fischer frame fixing is knocked through the insulation disc into the drill

Cikkszám 88805FIS
Hosszúság (mm) 60
Anyag Acél
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Márka Fischer
Tányér vastagság (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 60
Anyag Acél
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Márka Fischer
Tányér vastagság (mm) 3
Tárcsa ø (mm) 60
Darabonkénti súly (g) 9.587

Leírás

The zinc-plated fischer insulation disc DTM 60/10 is used in combination with the fischer frame fixing with a 10 mm diameter in case of more stringent corrosion protection requirements. This means that insulating boards can be fixed to all building materials. During assembly the fischer frame fixing is knocked through the insulation disc into the drill hole, then the screw is screwed in.

Cikkszámok

Cikkszám 88805FIS
EAN 4006209888056
UBB 500616694823
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 88805
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.