text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dt 90/4 szigetelőtárcsa


The fischer insulation disc DT 90/4 is used in combination with the fischer wall tie VB. This means that soft insulating boards can be fixed to all building materials. To do so, the insulation disc is pushed onto the mounted fischer wall tie VB.

Cikkszám 80957FIS
Hosszúság (mm) 95
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Márka Fischer
Tányér vastagság (mm) 9.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 95
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Márka Fischer
Tányér vastagság (mm) 9.3
Tárcsa ø (mm) 90
Darabonkénti súly (g) 6.29

Leírás

The fischer insulation disc DT 90/4 is used in combination with the fischer wall tie VB. This means that soft insulating boards can be fixed to all building materials. To do so, the insulation disc is pushed onto the mounted fischer wall tie VB.

Cikkszámok

Cikkszám 80957FIS
EAN 4006209809570
UBB 500616691365
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 80957
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.