text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer drótkapocs wic 2 ve 100


The wireclip WIC is a component of the fischer Wireclip WIC system. A loop is created from the wire for mounting. This is then fed through the wireclip, which then means that the objects are securely mounted. Suspension can be infinitely adjusted after installation. The fischer nail anchor FNA II 6 x 25 OE with eye is ideal for fixing the wire. The fisc

Cikkszám 44560FIS
Alkalmas az áramkör integritására Igen
Végrögzítés Bepattintható horogvéggel
Kábel átmérő (mm) 2.5
Kábel anyaga Egyéb
Anyagrögzítő eszköz/feszítő Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas az áramkör integritására Igen
Végrögzítés Bepattintható horogvéggel
Kábel átmérő (mm) 2.5
Kábel anyaga Egyéb
Anyagrögzítő eszköz/feszítő Egyéb
Márka Fischer

Leírás

The wireclip WIC is a component of the fischer Wireclip WIC system. A loop is created from the wire for mounting. This is then fed through the wireclip, which then means that the objects are securely mounted. Suspension can be infinitely adjusted after installation. The fischer nail anchor FNA II 6 x 25 OE with eye is ideal for fixing the wire. The fischer wireclip is particularly suitable for hanging lighting strips, ventilation ducts, or advertising signs.

Cikkszámok

Cikkszám 44560FIS
EAN 4006209445600
UBB 500616725023
UNSPSC 31161618
Gyártó cikksz 44560
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.