text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dpp 105 kettős csatlakozólemez


The fischer double connector plate DPP is a fastening element made from zinc-plated steel. Two parallel pipelines can be fixed with the fastening element using just a single fixpoint.

Cikkszám 79704FIS
Hossz
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 41.896
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 105 mm
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 41.896

Leírás

The fischer double connector plate DPP is a fastening element made from zinc-plated steel. Two parallel pipelines can be fixed with the fastening element using just a single fixpoint.

Cikkszámok

Cikkszám 79704FIS
EAN 4006209797044
UBB 500616857933
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 79704
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.