text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhts 50w szigetelő horgony


The fischer retaining disc DHT S W is a retaining disc made of high-quality nylon with a pre-mounted screw. Using a cordless drill/screwdriver, the DHT is set in the through-type installation in wood and wooden materials without pre-drilling. After installation, the screw head is sealed with the enclosed plug. The fischer retaining disc DHT S W is ideal

Cikkszám 44392FIS
Szín Fehér
Kialakítás Egyéb
Anyag Műanyag
Alkalmas gázbetonhoz Nem
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fehér
Kialakítás Egyéb
Anyag Műanyag
Alkalmas gázbetonhoz Nem
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Nem
Peremmel Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Márka Fischer
Színes Fehér
Tárcsa ø (mm) 50
Egész hosszúság 65
Szár mérete (mm) 20
Darabonkénti súly (g) 13.92

Leírás

The fischer retaining disc DHT S W is a retaining disc made of high-quality nylon with a pre-mounted screw. Using a cordless drill/screwdriver, the DHT is set in the through-type installation in wood and wooden materials without pre-drilling. After installation, the screw head is sealed with the enclosed plug. The fischer retaining disc DHT S W is ideal for fixing pressure-resistant insulating materials in wood and wood materials, as well as sheet thicknesses up to 0.8 mm.

Cikkszámok

Cikkszám 44392FIS
EAN 4006209443927
UBB 500616645254
UNSPSC 30140000
Gyártó cikksz 44392
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.