text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhm 260 (300 mm) szigetelőhorony


The fischer metal insulation support DHM is simply hit in with a hammer. The hammer installation allows fast setting, thereby reducing the amount of work. Thanks to the fire resistance rating F 120 achieved, use is possible if there are fire resistance rating requirements. With the metal insulation support DHM you can, for example, fix mineral / glass w

Cikkszám
Kialakítás Egyéb
Minőségi osztály Egyéb
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 300
Anyag Acél
Csomagolás: 125
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Minőségi osztály Egyéb
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 300
Anyag Acél
Anyag Acél
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Fúrási mélység (mm) 50
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Nem
Peremmel Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas acélcsőhöz Igen
Alkalmas rézcsőhöz Igen
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumcsőhöz Igen
Műanyag csőhöz alkalmas Igen
Alkalmas csőtekercshez Igen
Alkalmas vékonyfalú csövekhez Igen
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 6038

Leírás

The fischer metal insulation support DHM is simply hit in with a hammer. The hammer installation allows fast setting, thereby reducing the amount of work. Thanks to the fire resistance rating F 120 achieved, use is possible if there are fire resistance rating requirements. With the metal insulation support DHM you can, for example, fix mineral / glass wool, foam glass tiles and light building boards made of wood wool.

Cikkszámok

Cikkszám 63303.260.001
EAN 4048962247008
UBB 500729330752
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 536260

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.