text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhk 45/40 szigetelő horgony


The fischer insulation support DHK is the cost-effective plastic insulation support for insulating boards with high compressive strength. The DHK is knocked in the push-through installation using a hammer. When knocking in, the ribs expand in the drill hole and the DHK is ideally pressed in. The fischer insulation support DHK is suitable for anchoring i

Cikkszám 80892FIS
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 65
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Fúrási mélység (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 65
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Fúrási mélység (mm) 30
Alkalmas gázbetonhoz Nem
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Nem
Peremmel Nem
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 4.942

Leírás

The fischer insulation support DHK is the cost-effective plastic insulation support for insulating boards with high compressive strength. The DHK is knocked in the push-through installation using a hammer. When knocking in, the ribs expand in the drill hole and the DHK is ideally pressed in. The fischer insulation support DHK is suitable for anchoring insulating boards in solid and perforated brick, concrete, and aerated concrete.

Cikkszámok

Cikkszám 80892FIS
EAN 4006209808924
UBB 500616689971
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 80892
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.