text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bsmz 28 fém csőbilincs


The fischer conduit clip BSMZ is a metal double clip clamp for fixing electric cables, plastic insulating pipes and steel conduits. For assembly, the pipes or cables are laid into the clamp. Fixing with a fischer impact nail is recommended in concrete, a wood or chipboard screw is recommended in wood, and a combination of screw and anchor is recommended

Cikkszám 79537FIS
Szín Zinc
UV-álló Igen
Halogénmentes Igen
A rögzítés típusa Csavar lyuk
Műanyag burkolat Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Zinc
UV-álló Igen
Halogénmentes Igen
A rögzítés típusa Csavar lyuk
Műanyag burkolat Nem
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - Depending on your requirements, use a conduit clip with 1 or 2 fixing points, or a twin clamp. - The conduits or pipes are laid in the conduit clip. Assembling the clip fixes the conduits / pipes. - Our recommendation for fixtures on concrete: Impact nail ED 15, 18, 22.
Darabonkénti súly (g) 39.902

Leírás

The fischer conduit clip BSMZ is a metal double clip clamp for fixing electric cables, plastic insulating pipes and steel conduits. For assembly, the pipes or cables are laid into the clamp. Fixing with a fischer impact nail is recommended in concrete, a wood or chipboard screw is recommended in wood, and a combination of screw and anchor is recommended in all other building materials.

Cikkszámok

Cikkszám 79537FIS
EAN 4006209795378
UBB 500616852561
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 79537
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.